Deze Actassi behuizing is een eersteklas servercomputer die kan worden gemonteerd met maximaal 750 kg componenten van 19" en is voorzien van een micro-geperforeerde deur voor een superieure luchtstroom (meer dan 80%). De behuizing bestaat uit gevouwen en gelaste plaatstalen behuizing, met textuur, RAL 9011 zwarte epoxy-polyester poederverf. De zijpanelen bevinden zich in dit serverrek. De afmetingen van de behuizing zijn 1200 mm hoog (of 24U), 600 mm breed en 1000 mm diep.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal hoogte-eenheden
Diepte
Breedte
Materiaal
Hoogte
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Max. belastbaarheid
Model
Uitvoering oppervlakte
Uitvoering profielrail
RAL-nummer
Soort ventilatie
Met frontdeur
Aantal deuren
Met zijwand
Beschermingsgraad (NEMA)
Demontabel
Met dakplaat
Rastermaat
Met aarding